GS-15-20-AC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-20-AC-40N-VA
Rubix:487126
Hersteller:GS-15-20-VA_AC_0040N



Produktdetails : GS-15-20-AC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Max. Länge | 74 mm |
| Kraft | 40 N |
| Endstück | augenlager a5-va (eye) + winkel-kugelgelenk c5-va (angle ball joint) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage