GS-15-100-AA-200N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-100-AA-200N-VA
Rubix:147246
Hersteller:GS-15-100-VA_AA_0200N



Produktdetails : GS-15-100-AA-200N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 234 mm |
| Kraft | 200 N |
| Endstück | gelenkauge |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen