GS-12-20-AA-150N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-20-AA-150N
Rubix:1906442
Hersteller:GS-12-20_AA_0150N

Produktdetails : GS-12-20-AA-150N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=20 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 72 mm |
| Endstück | a3,5 (öse) – kolbenstangen-endstück und zylinder-endstück |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage