GS-12-30-AA-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-30-AA-20N
Rubix:1906441
Hersteller:GS-12-30_AA_0020N

Produktdetails : GS-12-30-AA-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 30 mm |
| Kraft | 20 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 92 mm |
| Endstück | gelenkauge a3,5 (aa: kolbenstange a3,5 + druckrohr a3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage