Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(66.411)
Lineartechnik
(14.560)
Antriebstechnik
(209.995)
Dichtungstechnik
(35.249)
Fluidtechnik
(107.137)
Befestigung / Montage
(131.722)
Bearbeitung
(43.765)
Werkzeug / Messtechnik
(34.360)
Wartung / Reparatur
(2.805)
Arbeitsschutz
(33.065)
Betriebsbedarf
(29.010)
Riemen- und Kettentechnik
(62.751)
Antriebs- / Fördertechnik
(1.213)
Kupplungen- / Verbindungselemente
(5.133)
Dämpfungstechnik
(23.240)
Schmiertechnik
(1.171)
Siehe Antriebstechnik
Dämpfer / Federn
(17.764)
Bremsen
(5.476)
Siehe Dämpfungstechnik
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Dämpfer / Federn
Gasfedern / Stoßdämpfer
Industrie-Gasdruckfeder
GS-12-40-CC-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
GS-12-40-CC-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Referenzen
ace:
GS-12-40-CC-20N
rubix:
1902945
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GS-12-40-CC-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
66,48
€
exkl. MwSt.
/
Stück
79,11
€
inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von (
7
) Arbeitstagen
Varianten ändern (15)
Zum Warenkorb hinzufügen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
GS-22-150-GC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm V2A
GS-22-250-EB-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm V2A
GS-22-250-AE-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm V2A
GS-28-500-BD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm
GS-28-500-CC-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm V2A
GS-28-450-EE-1500N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=450 mm
GS-28-200-BB-1500N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mm
GS-28-150-AD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm
GS-28-450-AE-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=450 mm V2A
GS-28-200-BF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mm
GS-28-450-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=450 mm
GS-28-250-CB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=250 mm
GS-22-200-EE-800N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
GS-22-300-FF-300N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm
GS-28-400-FD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm