GS-12-100-EE-70N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-100-EE-70N
Rubix:1787794
Hersteller:GS-12-100_EE_0070N

Produktdetails : GS-12-100-EE-70N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Kraft | 70 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 232 mm |
| Endstück | gelenkkopf (e3,5) an kolbenstange und gelenkkopf (e3,5) am druckrohr |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage