GS-12-60-CD-180N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-60-CD-180N
Rubix:1474812
Hersteller:GS-12-60_CD_0180N

Produktdetails : GS-12-60-CD-180N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Kraft | 180 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 152 mm |
| Endstück | winkel-kugelgelenk c3,5 (kolbenstange) / gabelkopf d3,5 (gehäuse) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage