GS-12-150-BB-50N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-150-BB-50N
Rubix:903924
Hersteller:GS-12-150_BB_0050N

Produktdetails : GS-12-150-BB-50N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 50 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 332 mm |
| Endstück | gewindezapfen (b) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage