GS-12-60-AA-80N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-60-AA-80N
Rubix:713524
Hersteller:GS-12-60_AA_0080N

Produktdetails : GS-12-60-AA-80N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 176 mm |
| Endstück | auge-auge (gelenkauge) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage