GS-12-150-GG-70N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-12-150-GG-70N
Rubix:471699
Hersteller:GS-12-150_GG_0070N
GS-12-150-GG-70N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser4 mm
Hub150 mm
Kraft70 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-12-150-GG-70N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm


Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser4 mm
Hub150 mm
Kraft70 N
Zylinderdurchmesser12 mm
Länge332 mm
Endstückwinkelgelenk
Zolltarifcode83024900
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage