GS-12-120-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-120-AA-50N
Rubix:173809
Hersteller:GS-12-120_AA_0050N



Produktdetails : GS-12-120-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Kraft | 50 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 272 mm |
| Endstück | a3,5-öse (aa: kolbenstangen- und zylinderendstück je a3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage