GS-12-80-CC-180N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-80-CC-180N
Rubix:113653
Hersteller:GS-12-80_CC_0180N



Produktdetails : GS-12-80-CC-180N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 192 mm |
| Endstück | winkelgelenk c3.5 (an beiden enden) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage