GS-12-50-DD-30N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-50-DD-30N
Rubix:102378
Hersteller:GS-12-50_DD_0030N



Produktdetails : GS-12-50-DD-30N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 30 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 132 mm |
| Endstück | dd (d3,5 clevis fork / gabelgelenk) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage