GS-19-150-DD-300N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-DD-300N-VA
Rubix:1416296
Hersteller:GS-19-150-VA_DD_0300N

Produktdetails : GS-19-150-DD-300N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 364 mm |
| Kraft | 300 N |
| Endstück | gabelkopf d8-va |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage