GS-10-60-EC-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-60-EC-10N
Rubix:490376
Hersteller:GS-10-60_EC_0010N



Produktdetails : GS-10-60-EC-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 152 mm |
| Kraft | 10 N |
| Endstück | ec |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage