GS-10-80-CE-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-80-CE-10N
Rubix:488988
Hersteller:GS-10-80_CE_0010N



Produktdetails : GS-10-80-CE-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 192 mm |
| Kraft | 10 N |
| Endstück | ce (c=winkelgelenk, e=gelenkkopf) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage