GS-10-80-CD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-80-CD-10N
Rubix:488849
Hersteller:GS-10-80_CD_0010N
GS-10-80-CD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub80 mm
Max. Länge192 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-80-CD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub80 mm
Max. Länge192 mm
Kraft10 N
Endstückcd (winkelgelenk c3,5 + gabelkopf d3,5)
Zolltarifcode83024900
76,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage