GS-10-30-CA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-30-CA-10N
Rubix:488467
Hersteller:GS-10-30_CA_0010N



Produktdetails : GS-10-30-CA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 30 mm |
| Max. Länge | 92 mm |
| Kraft | 10 N |
| Endstück | kolbenstange: winkelgelenk (c3,5); druckrohr: gelenkauge (a3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage