GS-10-40-BD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-40-BD-10N
Rubix:488036
Hersteller:GS-10-40_BD_0010N
GS-10-40-BD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub40 mm
Max. Länge112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-40-BD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub40 mm
Max. Länge112 mm
Kraft10 N
Endstückgewindezapfen (b); gabelkopf (d)
Zolltarifcode83024900
62,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage