GS-10-30-AB-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-30-AB-10N
Rubix:486973
Hersteller:GS-10-30_AB_0010N
GS-10-30-AB-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub30 mm
Max. Länge92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-30-AB-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub30 mm
Max. Länge92 mm
Kraft10 N
Endstückanschlussart kolbenstange a3,5 (gelenkauge) / anschlussart druckrohr b3,5 (gewindezapfen)
Zolltarifcode83024900
49,05 exkl. MwSt.
/ Stück
58,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage