GS-10-50-CC-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-50-CC-10N
Rubix:131417
Hersteller:GS-10-50_CC_0010N



Produktdetails : GS-10-50-CC-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 132 mm |
| Kraft | 10 N |
| Endstück | winkelgelenk (c3,5) an kolbenstange und druckrohr (code „cc“) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage