GS-19-300-EC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-300-EC-50N-VA
Rubix:490412
Hersteller:GS-19-300-VA_EC_0050N
GS-19-300-EC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub300 mm
Max. Länge664 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-300-EC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm V2A


Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub300 mm
Max. Länge664 mm
Kraft50 N
Endstückec (kolbenstange: gelenkkopf e8-va; druckrohr: winkelgelenk c8-va)
Zolltarifcode83024900
254,53 exkl. MwSt.
/ Stück
302,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage