GS-19-150-CE-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-CE-50N-VA
Rubix:489016
Hersteller:GS-19-150-VA_CE_0050N



Produktdetails : GS-19-150-CE-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 364 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | winkelgelenk c8-va / gelenkkopf e8-va |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage