GS-19-100-BD-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-100-BD-50N-VA
Rubix:488067
Hersteller:GS-19-100-VA_BD_0050N



Produktdetails : GS-19-100-BD-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 264 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | gewindezapfen b8 (kolbenstange) + gabelkopf d8-va (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage