IN K 19 14 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant 14mm
IN K 19 6 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant 6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN K 19 14
Rubix:1032700
Hersteller:6225320
EAN:4010886622537

Produktdetails : IN K 19 14 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant 14mm
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 14 mm |
| Länge | 50 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen