Steckschlüsseleinsatz Facom NK.18A, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Durchmesser: 18 mm | Länge: 50 mm

Impact Steckschlüssel 3/4 6kant SW 42mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:NK.18A
Rubix:3669832
EAN:3148517880290
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser18 mm
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK.18A IMPACT-Steckschluessel 3/4'' 18 mm


IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Abtrieb Sechskant-Profil SW 35 mm

Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht352 g
Verpackungsmaße (L x B x H)52x44x44 mm
Gewicht der Verpackung352 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser18 mm
Länge50 mm
Vierkant18 mm
Endbearbeitungphosphat
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,34 exkl. MwSt.
/ Stück
31,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an