Steckschlüsseleinsatz Facom NS.14LA, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 25 mm | Länge: 78 mm

Impact Steckschlüssel 1/2 6kant lang SW 19mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:NS.14LA
Rubix:3716712
EAN:3148516553652
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NS.14LA IMPACT-Steckschluessel 1/2'' lang 14 mm


IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Sechskant-Profil SW 26 mm

Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht175 g
Verpackungsmaße (L x B x H)80x25x25 mm
Gewicht der Verpackung175 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge78 mm
Vierkant14 mm
Endbearbeitungphosphat
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,19 exkl. MwSt.
/ Stück
25,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage