Steckschlüsseleinsatz Stahlwille 26010041, Antriebsvierkant: 1 '' | Durchmesser: 63 mm | Länge: 70 mm
Impact-Einsatz 1 41 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stahlwille:26010041
Rubix:1683495
EAN:4018754016334



Produktdetails : STW-60 IMP 41 Impact-Einsatz 1 41 mm
Impact-Einsatz 1 41 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63x63x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 892 g |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 63 mm |
| Länge | 70 mm |
| Endbearbeitung | kanonenmetall |
| Gewicht | 892 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
