3310009465 Hydraulik-Schlauch 6,0 m NW 6,3 mm, 700 bar
Hydraulik-Schlauch 6 m Schlauchlänge
Siehe technische InformationenReferenzen
Yale:9900026380
Rubix:1098129
EAN:4025092155595
Produktdetails : 3310009465 Hydraulik-Schlauch 6,0 m NW 6,3 mm, 700 bar
Hydraulikschlauch • Mehrfach-Stahllagenschläuche: mit stabiler Armatur und passendem Kupplungsstecker Hinweis: Hydraulikschläuche sind nach DIN gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73121098 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



