HYBRIDPOWER 10X90 T HybridPower Dübel+Senkkopf Sicherheitsschraube
HybridPower
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:577391
Rubix:3758601
Hersteller:HybridPower 10 x 90 T (10)
EAN:4048962568370

Produktdetails : HYBRIDPOWER 10X90 T HybridPower Dübel+Senkkopf Sicherheitsschraube
HybridPower. Kunststoff trifft Stahl. Stark, sicher & einfach.
• Sicher wie Stahl, einfach montiert wie Kunststoff
• Der Kunststoffmantel des Dübels ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Setzwerkzeug
• Der Metallanteil garantiert höchste Tragfähigkeiten
• Universell einsetzbar: Passend für alle Baustoffe und eine Vielzahl an Anwendungen
• Sicher im Brandfall: Durch die Metallkomponente hält der Dübel auch unter Brandeinwirkung
Der fischer HybridPower kombiniert die Vorteile eines klassischen Kunststoffdübels mit der Sicherheit eines Stahlankers. Durch die Kombination der beiden Materialien wird der HybridPower wie ein klassischer Kunststoffdübel gesetzt und kann in allen Baustoffen verwendet werden. Gleichzeitig bietet er hohe Tragfähigkeiten und eine sichere Verankerung, sogar im Brandfall. Das Sortiment ist für Metall- und Holzanbauteile bis 30 mm geeignet.
Funktion:
• Der HybridPower ist für die Durchsteckmontage geeignet
• Der Dübel wird von Hand oder durch leichte Hammerschläge ins Bohrloch gesteckt und verspreizt anschließend durch Eindrehen der Schraube im Baustoff
• Die Widerhaken aus Metall verkeilen sich im Baustoff und sorgen so für hohe Tragfähigkeiten
• Empfehlenswert zur Befestigung von Holzanbauteilen
• Bei Metallkonstruktionen sind Sechskantschrauben zu empfehlen
Stärken
• Der HybridPower lässt sich einfach und schnell, wie ein herkömmlicher Kunststoffdübel montieren. Er ist von Hand einsteckbar und es ist kein Spezialwerkzeug oder Drehmomentschlüssel notwendig
• Dank der Metallkomponente hält der Dübel auch schwere Lasten, bietet eine hohe Tragfähigkeit und zusätzliche Sicherheit
• Der HybridPower ist universell einsetzbar und kann in allen Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden. Der flexible Kunststoff spreizt in jedem Baustoff
• Die Metallkomponente hält auch unter Brand stand und bietet eine zertifizierte Sicherheit im Brandfall
• Die enthaltene Schraube bietet einen ansehnlichen und geraden Abschluss des Befestigungspunktes, ohne überstehende Gewindestange
• Durch einfaches Ausdrehen der Schraube lässt sich der Befestigungspunkt jederzeit wieder lösen und demontieren
Anwendungen
• TV-Halterungen
• Klimmzugstangen
• Wandregale
• Küchenhängeschränke
• Garderoben
• Leuchten
• Holzlatten
• Metallwinkel
• Metallhalterungen
• Klimageräte
• Sanitär- / Heizungs- / Klima-Befestigungen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Werkstoff | sonstige |
| Typ | hybridpower |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







