Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 15 X 32 X 8 88 NBR 101
Rubix:98511
Hersteller:9978

Produktdetails : 15X32X8 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 15 - 7
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Hutmanschette mit Feder 15x32x8 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort