HTD-1190-14M-40 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
Zahnriemen HTD Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1190 14M 40 HIPO
Rubix:3108626
Hersteller:1082546
EAN:4044978563781

Produktdetails : HTD-1190-14M-40 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1190 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 85 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
