HTD-6400-20M-230-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

HTD-1050-5M-MM-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD Wickel GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:HTD 6400 20M 230
Rubix:1575564
Hersteller:92930743
EAN:5414465082344
HTD-6400-20M-230-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Technische Zusammenfassung

Profil20m
Wirklänge6400 mm
Riemenbreite230 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-6400-20M-230-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES


Zahnriemen POWERGRIP HTD Wickel GATES, HTD-1050-5M-MM-PG
Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Technische Informationen


Attribute
Profil20m
Wirklänge6400 mm
Riemenbreite230 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung20 mm
Anzahl Zähne320
Zolltarifcode40103900
7.964,93 exkl. MwSt.
/ Stück
9.478,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage