22440736. Frässtift HSS Spitzbogenform K 0618 3 6mm 6x18mm
HSS-Frässtifte K 0618/6 Z3
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:HSS K 0618/6 Z3
Rubix:1024079
Hersteller:22440736
EAN:4007220059395


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | spitzbogen |
| Gesamtlänge | 60 mm |
Produktdetails : 22440736. Frässtift HSS Spitzbogenform K 0618 3 6mm 6x18mm
HSS-Frässtifte K 0618/6 Z3
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | spitzbogen |
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Kopfdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std