GN820.1-130-N Horizontal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Horizontal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820.1-130-N
Rubix:93248
Hersteller:GN 820.1-130-N
EAN:4045525385733





Produktdetails : GN820.1-130-N Horizontal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Kennzeichnend für Horizontal-Spanner GN 820.1 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 203 g |
|---|---|
| Typ | n |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
