WN9242 ZIERKOPF 5X90/54 T25 A4 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Holzschrauben Zierkopf mit Kerbe und,Schneidrippe.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBDECO5X90PFA4-50
Rubix:3397933
Hersteller:9242450 90/54
EAN:4043377388957


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9242 ZIERKOPF 5X90/54 T25 A4 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Ziko-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe und Schälrippen A4-50 5X90/54 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | reduzierter kopf |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
53,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm