DIN95 5X16 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
Holzschrauben mit Linsensenkkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFBF5X16PFA2-50
Rubix:3383812
Hersteller:009525 16
EAN:4043377016942


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN95 5X16 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 5X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
16 mm