Holzschraube Spartex VBTFBF4,5X30PFA2-50, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 95

Holzschrauben mit Linsensenkkopf geschlitzt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VBTFBF4,5X30PFA2-50
Rubix:522581
Hersteller:0095245 30
EAN:4043377016850
DIN95 4.5X30 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN95 4.5X30 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz


Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 4,5X30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktypschlitz (sl)
Normdin 95
Kopfformgefräst gewölbt
Gewindeartholz
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,08 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
17,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

4,5 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (145)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an