Holzschraube Spartex VBTFBF2,5X20PFA2-50, Gewindedurchmesser: 2.5 mm | Länge: 20 mm | Norm: DIN 95

Holzschrauben mit Linsensenkkopf geschlitzt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VBTFBF2,5X20PFA2-50
Rubix:522426
Hersteller:0095225 20
EAN:4043377016522
DIN95 2.5X20 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN95 2.5X20 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz


Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 2,5X20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktypschlitz (sl)
Normdin 95
Kopfformgefräst gewölbt
Gewindeartholz
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
19,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (145)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an