Holzschraube Spartex VBTP8X80TXPFA4-50, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 80 mm | Norm: Nicht Standard
Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTP8X80TXPFA4-50
Rubix:3398289
Hersteller:9250480 80/72
EAN:4043377376640


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 8X80/72 T40 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A4-50 8X80/72 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | platte |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
88,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm