WN9250 TELLERKOPF 6X280/70 T25 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde

Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTP6X280TXPFA4-50
Rubix:3398206
Hersteller:9250460 280/70
EAN:4043377376572
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge280 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 6X280/70 T25 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A4-50 6X280/70 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge280 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformplatte
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindeteilweise
207,98 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
247,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

280 mm

Material/Verarbeitung