WN9250 TELLERKOPF 6X150/70 T25 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde

Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTP6X150TXPFA2-50
Rubix:3398187
Hersteller:9250260 150/70
EAN:4043377376060
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 6X150/70 T25 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A2-50 6X150/70 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformplatte
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
126,22 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
150,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung