WN9250 TELLERKOPF 10X380/105 T40 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde

Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTP10X380TXPFA2-50
Rubix:3398072
Hersteller:92502100 380/105
EAN:4043377411778
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge380 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 10X380/105 T40 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A2-50 10X380/105 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge380 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformplatte
Abdruckgrößet40
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
566,98 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
674,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

380 mm

Material/Verarbeitung