WN9250 TELLERKOPF 10X360/105 T40 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde

Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTP10X360TXPFA4-50
Rubix:3398071
Hersteller:92504100 360/105
EAN:4043377412188
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge360 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 10X360/105 T40 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A4-50 10X360/105 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge360 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformplatte
Abdruckgrößet40
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindeteilweise
666,85 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
793,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

360 mm

Material/Verarbeitung