DIN7996 6X45 Z3 A2 Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Holzschrauben halbrund mit Kreuzschlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBDRPZ6X45EFA2-50
Rubix:3380604
Hersteller:7996260 45
EAN:4043377185006


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7996 6X45 Z3 A2 Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 6X45 pz3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7996 |
| Kopfform | halbrund |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,02 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm