Holzschraube Spartex VBDRPZ3X12EFA2-50, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 7996
Holzschrauben halbrund mit Kreuzschlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBDRPZ3X12EFA2-50
Rubix:3380565
Hersteller:7996230 12
EAN:4043377184474


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7996 3X12 Z1 A2 Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 3X12 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | din 7996 |
| Kopfform | halbrund |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm