D-WS SET 3-10MM 8TLG Holzbohrer-Set

Holzbohrer-Set D-WS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:536609
Rubix:3831794
Hersteller:D-WS Set 3-10 mm
EAN:4048962249323
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente8
Sortimentsbereich3 - 10 mm

Produktdetails : D-WS SET 3-10MM 8TLG Holzbohrer-Set


Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze
• Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Schulterschneiden für saubere und ausrissfreie Bohrlöcher • Geschliffene Fase für ein präzises Bohrloch Holzbohrer mit Zentrierspitze für ein punktgenaues Anbohren. Spezielle Spitze mit zwei Schulterschneiden für ein sauberes und ausrissfreies Bohrloch.

Stärken

• Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren, verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen • Hochwertiger CV-Stahl für beste Bohrergebnisse • Zwei Schulterschneiden für ein sauberes, ausrissfreies Bohrloch • Mit geschliffener Fase für ein präzises Bohrloch

Anwendungen

• Holzbaustoffen • Holz- und Plattenbaustoffen • Harthölzer (z. B. Buche, Eiche, ...) • Holzbalken • Weichhölzer • Spanplatten • Sperrholz • Kunststoffen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente8
Sortimentsbereich3 - 10 mm
13,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage