Referenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:19925
Rubix:2902699
Produktdetails : 3210032015 Holmverlängerung für Querrohr
- Stufenlos verstellbar max. 375 mm
- Mühelos an Quertraversen zu montieren
- Nur für Leitern mit Traversenbreite 930 mm oder 1.200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210032015 holmverlängerung für querrohr |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


