Referenzen
Fischer:572925
Rubix:3831785
Hersteller:DuoHM 6 x 55 S PH TX
EAN:4048962524031

Technische Zusammenfassung
| Bohrerdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DUOHM 6X55 S TX Hohlraumdübel DuoHM
Ein Plattendübel für alle gängigen Baustoffdicken.
• Bis zu 50% schnellere Montage als vergleichbare Plattendübel
• Einfache Montage mit Akkuschrauber ohne Setzwerkzeug
• Eine Dübellänge pro Durchmesser für alle gängigen Baustoffdicken
• Hohe Lasten durch 2-Komponenten-Technologie
• Dübelrand aus Nylon verhindert Schäden an Baustoffoberfläche
Der Hohlraumdübel DuoHM deckt mit nur einer Länge alle gängigen Baustoffdicken von 9,5-30 mm ab. Durch die einzigartige Kombination aus Nylon und Metall, ermöglicht der DuoHM hohe Lasten und maximale Flexibilität in Plattenbaustoffen. Die Metallhülse klappt hinter dem Baustoff und presst sich an die Plattenrückseite, wohingegen sich der Nylon Grundkörper in der Platte verknotet. Die Montage des DuoHM erfolgt schnell und einfach mittels Akkuschrauber ohne zusätzliches Setzwerkzeug. Dies reduziert die Montagezeit um bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Plattendübel. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach eingeschraubt und wieder gelöst werden. Neben der mitgelieferten Schraube, kann der DuoHM auch mit anderen metrischen Schrauben angewendet werden. Die Mitdrehsicherung aus Nylon schützt die Oberfläche des Baustoffs vor Beschädigungen. Aufgrund des schmalen Dübelrands ist der Dübel hinter dem Anbauteil nicht mehr sichtbar.
Funktion:
• Der DuoHM ist für Plattendicken von 9,5 bis 30 mm geeignet
• Der DuoHM wird als Vorsteckmontage gesetzt, d.h. die Schraube wird direkt durch das Anbauteil montiert. Die Metallhülse klappt hinter dem Baustoff und presst sich an die Plattenrückseite, der Nylon Grundkörper verknotet sich im Baustoff
• Die Montage ist erst korrekt erfolgt, sobald das Festziehmoment deutlich spürbar ist und sich die Metallhülse vollständig an die Platte gepresst hat
• Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden
Stärken
• Der DuoHM lässt sich schnell und einfach mittels Akkuschrauber ohne zusätzliches Setzwerkzeug montieren. Dies reduziert die Montagezeit um bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Plattendübel
• Die einzigartige 2-Komponenten-Technologie erfüllt hohe Lastanforderungen. Die Metallhülse presst sich an die Plattenrückwand und der Nylon Grundkörper verknotet sich im Baustoff
• Eine Dübellänge deckt alle gängigen Baustoffdicken von 9,5-30 mm ab für eine flexible und kosteneffiziente Anwendung
• Aufgrund des metrischen Innegewindes kann die Schraube mehrfach gelöst und wieder eingeschraubt werden
• Die Mitdrehsicherung aus Nylon sorgt für eine korrekte Montage und vermeidet gleichzeitig Beschädigungen des Baustoffs
• Aufgrund des schmalen Dübelrands ist die Befestigung hinter dem Anbauteil nicht mehr sichtbar
Anwendungen
• Bilder
• TV-Halterungen
• Leuchten
• Wandregale
• Handtuchhalter
• Spiegelschränke
• Gardienenschienen
• Unterkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Werkstoff | steel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,97 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
39,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






