Sortiment Kiste Fischer 558329, Typ: HM | Anzahl Elemente: 4
Hohlraum-Metalldübel HM K
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:558329
Rubix:3899670
Hersteller:HM 5 x 65 RH K (4)
EAN:4048962411485

Produktdetails : HM 5X65 RH K Hohlraum-Metalldübel, Montageset, Blister-Verpackung
Der vielseitige Hohlraumdübel aus Metall mit metrischer Schraube.
• Komplett mit Rundhaken
• Hält schwere Gegenstände in Plattenbaustoffen durch große Auflagefläche der Spreizarme
• Kein Mitdrehen: Kralle am Dübelrand hält Dübel im Plattenbaustoff
• Geeignet für die Vorsteckmontage
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM RH ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit Rundhaken für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten oder Blumenampeln im Innenraum.
Funktion:
• Der Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Die Dübelauswahl ist auf die Dicke des Plattenbaustoffes abzustimmen, um das Aufspreizen im Hohlraum optimal zu ermöglichen
• Bei der Montage klappen die Spreiz-arme auf und pressen sich an die Plattenrückseite
• Der HM kann mit Montagezange montiert werden. Bei Montage mit dem Akkuschrauber oder Schraubendreher muss zuerst die vormontierte Schraube demontiert werden. Zum Einschrauben und Aufspreizen des Dübels ist gleichzeitig das Anbauteil oder ein Hilfsgegenstand (max. 6 mm) als Mitdrehsicherung zu verwenden
Stärken
• Aufgrund des umfangreichen Sortimentes ist der HM für Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3-50 mm und damit für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet
• Das metrische Innengewinde ermöglicht das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils und bietet optimale Flexibilität
• Die Spreizarme des HM sorgen für eine große Auflagefläche und ermöglichen somit eine hohe Tragfähigkeit
• Die Krallen am Dübelrand dringen in den Plattenbaustoff ein, verhindern das Mitdrehen des Dübels und sorgen somit für eine sichere Montage
Anwendungen
• Leichte Wandregale
• Spiegelschränke
• Unterkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hm |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




